Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL057/99153 b1=9,9 d=40

  • ERIKS:12057353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,60/ stukexcl. btw

€ 64,86incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,60

-

10+

€ 45,56

15.00%

30+

€ 40,20

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99153
Nominale asdiameter
40 mm
Geschikt voor asdiameter
van 39.85 tot 40 mm
Flensdiameter
46.9 mm
Breedte
9.9 mm
Totale breedte
12.9 mm
Inbouwdiepte
25.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
40 mm
D
46.9 mm
b1
9.9 mm
b
12.9 mm
B
25.4 mm