Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL056/99159 b1=15,9 d=39,85

  • ERIKS:12057352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,60

-

10+

€ 38,76

15.00%

30+

€ 34,20

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99159
Nominale asdiameter
39.85 mm
Geschikt voor asdiameter
van 39.78 tot 39.93 mm
Flensdiameter
47.2 mm
Breedte
15.9 mm
Totale breedte
19.1 mm
Inbouwdiepte
25.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
39.85 mm
D
47.2 mm
b1
15.9 mm
b
19.1 mm
B
25.8 mm