€ 45,60/ stukexcl. btw
€ 55,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,60 | - |
10+ | € 38,76 | 15.00% |
30+ | € 34,20 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99155 |
Nominale asdiameter | 39.42 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 39.34 tot 39.5 mm |
Flensdiameter | 47.2 mm |
Breedte | 11.1 mm |
Totale breedte | 14.3 mm |
Inbouwdiepte | 25.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 39.42 mm |
D | 47.2 mm |
b1 | 11.1 mm |
b | 14.3 mm |
B | 25.8 mm |