Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL053/99152 b1=11,1 d=38,68

  • ERIKS:12057349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,30

-

10+

€ 35,10

15.00%

30+

€ 30,98

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99152
Nominale asdiameter
38.68 mm
Geschikt voor asdiameter
van 38.61 tot 38.76 mm
Flensdiameter
47.2 mm
Breedte
11.1 mm
Totale breedte
14.3 mm
Inbouwdiepte
25.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
38.68 mm
D
47.2 mm
b1
11.1 mm
b
14.3 mm
B
25.8 mm