Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL051/99149 b1=14,3 d=38,1

  • ERIKS:12057347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,60

-

10+

€ 38,76

15.00%

30+

€ 34,20

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99149
Nominale asdiameter
38.1 mm
Geschikt voor asdiameter
van 38.02 tot 38.18 mm
Flensdiameter
45.2 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
25.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
38.1 mm
D
45.2 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
25.8 mm