Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL050/99147 b1=13 d=38

  • ERIKS:12057346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 57,20/ stukexcl. btw

€ 69,21incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,20

-

10+

€ 48,62

15.00%

30+

€ 42,90

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99147
Nominale asdiameter
38 mm
Geschikt voor asdiameter
van 37.85 tot 38 mm
Flensdiameter
45.2 mm
Breedte
13 mm
Totale breedte
17 mm
Inbouwdiepte
25 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
38 mm
D
45.2 mm
b1
13 mm
b
17 mm
B
25 mm