€ 40,40/ stukexcl. btw
€ 48,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,40 | - |
10+ | € 34,34 | 15.00% |
30+ | € 30,30 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99144 |
Nominale asdiameter | 36.53 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 36.45 tot 36.6 mm |
Flensdiameter | 45.2 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Totale breedte | 12.7 mm |
Inbouwdiepte | 25.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 36.53 mm |
D | 45.2 mm |
b1 | 9.5 mm |
b | 12.7 mm |
B | 25.8 mm |