Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL048/99143 b1=14,3 d=36,53

  • ERIKS:12057344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 40,40/ stukexcl. btw

€ 48,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,40

-

10+

€ 34,34

15.00%

30+

€ 30,30

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99143
Nominale asdiameter
36.53 mm
Geschikt voor asdiameter
van 36.37 tot 36.53 mm
Flensdiameter
45.2 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
25.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
36.53 mm
D
45.2 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
25.8 mm