Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL047/99146 b1=13 d=36

  • ERIKS:12057343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 55,90/ stukexcl. btw

€ 67,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,90

-

10+

€ 47,52

15.00%

30+

€ 41,93

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99146
Nominale asdiameter
36 mm
Geschikt voor asdiameter
van 35.84 tot 36 mm
Flensdiameter
45.2 mm
Breedte
13 mm
Totale breedte
17 mm
Inbouwdiepte
25 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
36 mm
D
45.2 mm
b1
13 mm
b
17 mm
B
25 mm