€ 55,90/ stukexcl. btw
€ 67,64incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,90 | - |
10+ | € 47,52 | 15.00% |
30+ | € 41,93 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99139 |
Nominale asdiameter | 34.93 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 34.93 tot 35.08 mm |
Flensdiameter | 41.6 mm |
Breedte | 13 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Inbouwdiepte | 20.7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 34.93 mm |
D | 41.6 mm |
b1 | 13 mm |
b | 16 mm |
B | 20.7 mm |