Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL045/99138 b1=12,7 d=34,93

  • ERIKS:12057341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,00

-

10+

€ 37,40

15.00%

30+

€ 33,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99138
Nominale asdiameter
34.93 mm
Geschikt voor asdiameter
van 34.82 tot 34.98 mm
Flensdiameter
41.6 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
15.9 mm
Inbouwdiepte
20.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
34.93 mm
D
41.6 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
20.7 mm