€ 53,70/ stukexcl. btw
€ 64,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,70 | - |
10+ | € 45,65 | 15.00% |
30+ | € 40,28 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99133 |
Nominale asdiameter | 34.93 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 34.82 tot 34.98 mm |
Flensdiameter | 41.6 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 20.7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 34.93 mm |
D | 41.6 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 20.7 mm |