€ 44,00/ stukexcl. btw
€ 53,24incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,00 | - |
10+ | € 37,40 | 15.00% |
30+ | € 33,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99134 |
Nominale asdiameter | 34.01 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 33.86 tot 34.01 mm |
Flensdiameter | 41.3 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 15.9 mm |
Inbouwdiepte | 20.7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 34.01 mm |
D | 41.3 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 20.7 mm |