Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL042/99131 b1=12,7 d=33,35

  • ERIKS:12057338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,00

-

10+

€ 37,40

15.00%

30+

€ 33,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99131
Nominale asdiameter
33.35 mm
Geschikt voor asdiameter
van 33.27 tot 33.43 mm
Flensdiameter
40.5 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
15.9 mm
Inbouwdiepte
20.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
33.35 mm
D
40.5 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
20.7 mm