Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL040/99121 b1=15,01 d=33

  • ERIKS:12057336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,00

-

10+

€ 37,40

15.00%

30+

€ 33,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99121
Nominale asdiameter
33 mm
Geschikt voor asdiameter
van 32.94 tot 33.05 mm
Flensdiameter
40.49 mm
Breedte
15.01 mm
Totale breedte
18 mm
Inbouwdiepte
20.65 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
33 mm
D
40.49 mm
b1
15.01 mm
b
18 mm
B
20.65 mm