Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL038/99125 b1=8 d=31,8

  • ERIKS:12057334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,50

-

10+

€ 45,48

15.00%

30+

€ 40,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99125
Nominale asdiameter
31.8 mm
Geschikt voor asdiameter
van 31.67 tot 31.83 mm
Flensdiameter
38.1 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
17.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
31.8 mm
D
38.1 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
17.5 mm