Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL036/99123 b1=8 d=30,96

  • ERIKS:12057332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99123
Nominale asdiameter
30.96 mm
Geschikt voor asdiameter
van 30.89 tot 31.04 mm
Flensdiameter
39.7 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11 mm
Inbouwdiepte
15.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
30.96 mm
D
39.7 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
15.9 mm