Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL034/99114 b1=8 d=30

  • ERIKS:12057330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99114
Nominale asdiameter
30 mm
Geschikt voor asdiameter
van 29.95 tot 30.07 mm
Flensdiameter
35.6 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11 mm
Inbouwdiepte
17.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
30 mm
D
35.6 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
17.5 mm