Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL033/99122 b1=8 d=29,85

  • ERIKS:12057329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,70

-

10+

€ 37,15

15.00%

30+

€ 32,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99122
Nominale asdiameter
29.85 mm
Geschikt voor asdiameter
van 29.8 tot 29.92 mm
Flensdiameter
35.6 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
17.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
29.85 mm
D
35.6 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
17.5 mm