Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL031/99116 b1=9,5 d=28,58

  • ERIKS:12057327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99116
Nominale asdiameter
28.58 mm
Geschikt voor asdiameter
van 28.53 tot 28.63 mm
Flensdiameter
38.1 mm
Breedte
9.5 mm
Totale breedte
12.7 mm
Inbouwdiepte
17.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
28.58 mm
D
38.1 mm
b1
9.5 mm
b
12.7 mm
B
17.5 mm