€ 43,70/ stukexcl. btw
€ 52,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,70 | - |
10+ | € 37,15 | 15.00% |
30+ | € 32,78 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99112 |
Nominale asdiameter | 28.58 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 28.53 tot 28.63 mm |
Flensdiameter | 38.1 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 17.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 28.58 mm |
D | 38.1 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 17.5 mm |