Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL028/99108 b1=8 d=27,66

  • ERIKS:12057324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,70

-

10+

€ 37,15

15.00%

30+

€ 32,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99108
Nominale asdiameter
27.66 mm
Geschikt voor asdiameter
van 27.61 tot 27.71 mm
Flensdiameter
35.7 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
15.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
27.66 mm
D
35.7 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
15.9 mm