Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL026/99103 b1=8 d=26,01

  • ERIKS:12057322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,70

-

10+

€ 37,15

15.00%

30+

€ 32,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99103
Nominale asdiameter
26.01 mm
Geschikt voor asdiameter
van 25.88 tot 26.01 mm
Flensdiameter
33.4 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
12 mm
Inbouwdiepte
46 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
26.01 mm
D
33.4 mm
b1
8 mm
b
12 mm
B
46 mm