Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL024/99098 b1=8 d=25

  • ERIKS:12057320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,70

-

10+

€ 37,15

15.00%

30+

€ 32,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99098
Nominale asdiameter
25 mm
Geschikt voor asdiameter
van 24.94 tot 25.04 mm
Flensdiameter
33 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
25 mm
D
33 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
50.8 mm