Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL021/99092 b1=8 d=24

  • ERIKS:12057317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99092
Nominale asdiameter
24 mm
Geschikt voor asdiameter
van 23.88 tot 24 mm
Flensdiameter
28.7 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
24 mm
D
28.7 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
50.8 mm