Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL018/99085 b1=8 d=22

  • ERIKS:12057314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 49,70/ stukexcl. btw

€ 60,14incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,70

-

10+

€ 42,25

15.00%

30+

€ 37,28

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99085
Nominale asdiameter
22 mm
Geschikt voor asdiameter
van 21.87 tot 22 mm
Flensdiameter
30.2 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
12 mm
Inbouwdiepte
46 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
22 mm
D
30.2 mm
b1
8 mm
b
12 mm
B
46 mm