Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL016/99086 b1=6,3 d=21,82

  • ERIKS:12057312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99086
Nominale asdiameter
21.82 mm
Geschikt voor asdiameter
van 21.77 tot 21.87 mm
Flensdiameter
29.3 mm
Breedte
6.35 mm
Totale breedte
9.5 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
21.82 mm
D
29.3 mm
b1
6.3 mm
b
9.5 mm
B
50.8 mm