€ 43,70/ stukexcl. btw
€ 52,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,70 | - |
10+ | € 37,15 | 15.00% |
30+ | € 32,78 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99083 |
Nominale asdiameter | 20.65 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 20.62 tot 20.7 mm |
Flensdiameter | 30.18 mm |
Breedte | 9.53 mm |
Totale breedte | 14.3 mm |
Inbouwdiepte | 76.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 20.65 mm |
D | 30.18 mm |
b1 | 9.53 mm |
b | 14.3 mm |
B | 76.2 mm |