Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL014/99078 b1=8 d=20

  • ERIKS:12057310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,70

-

10+

€ 37,15

15.00%

30+

€ 32,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99078
Nominale asdiameter
20 mm
Geschikt voor asdiameter
van 19.94 tot 20.04 mm
Flensdiameter
23.6 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
20 mm
D
23.6 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
50.8 mm