€ 53,10/ stukexcl. btw
€ 64,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,10 | - |
10+ | € 45,14 | 15.00% |
30+ | € 39,83 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99076 |
Nominale asdiameter | 19.05 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 19 tot 19.1 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 50.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 19.05 mm |
D | 24 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 50.8 mm |