€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,30 | - |
10+ | € 35,96 | 15.00% |
30+ | € 31,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99082 |
Nominale asdiameter | 17.93 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 17.88 tot 18.01 mm |
Flensdiameter | 24.4 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11 mm |
Inbouwdiepte | 46 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 17.93 mm |
D | 24.4 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11 mm |
B | 46 mm |