Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL009/99060 b1=8 d=17,37

  • ERIKS:12057305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 42,30/ stukexcl. btw

€ 51,18incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,30

-

10+

€ 35,96

15.00%

30+

€ 31,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99060
Nominale asdiameter
17.37 mm
Geschikt voor asdiameter
van 17.32 tot 17.42 mm
Flensdiameter
22.7 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
17.37 mm
D
22.7 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
50.8 mm