€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,30 | - |
10+ | € 35,96 | 15.00% |
30+ | € 31,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99068 |
Nominale asdiameter | 17 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 16.94 tot 17.04 mm |
Flensdiameter | 22.2 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11 mm |
Inbouwdiepte | 50.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 17 mm |
D | 22.2 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11 mm |
B | 50.8 mm |