Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL007/99058 b1=8 d=16

  • ERIKS:12057303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

763 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99058
Nominale asdiameter
16 mm
Geschikt voor asdiameter
van 15.9 tot 16 mm
Flensdiameter
18.2 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
11.1 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
16 mm
D
18.2 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
50.8 mm