Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL006/99062 b1=8 d=15,88

  • ERIKS:12057242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 53,10/ stukexcl. btw

€ 64,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,10

-

10+

€ 45,14

15.00%

30+

€ 39,83

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99062
Nominale asdiameter
15.88 mm
Geschikt voor asdiameter
van 15.83 tot 15.93 mm
Flensdiameter
19.1 mm
Breedte
8 mm
Totale breedte
10.3 mm
Inbouwdiepte
50.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
15.88 mm
D
19.1 mm
b1
8 mm
b
10.3 mm
B
50.8 mm