€ 42,30/ stukexcl. btw
€ 51,18incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,30 | - |
10+ | € 35,96 | 15.00% |
30+ | € 31,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99059 |
Nominale asdiameter | 15 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 14.96 tot 15.06 mm |
Flensdiameter | 19.1 mm |
Breedte | 5 mm |
Totale breedte | 9 mm |
Inbouwdiepte | 47.3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 15 mm |
D | 19.1 mm |
b1 | 5 mm |
b | 9 mm |
B | 47.3 mm |