€ 53,10/ stukexcl. btw
€ 64,25incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,10 | - |
10+ | € 45,14 | 15.00% |
30+ | € 39,83 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99049 |
Nominale asdiameter | 12 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 11.91 tot 12.07 mm |
Flensdiameter | 15.5 mm |
Breedte | 6 mm |
Totale breedte | 8.4 mm |
Inbouwdiepte | 47.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 12 mm |
D | 15.5 mm |
b1 | 6 mm |
b | 8.4 mm |
B | 47.6 mm |