Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10 DN400 489x407x7 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001980
Image 1
NBR-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen inlage, voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, eenvoudig te monteren. Temperatuur -25 tot +95 °C, DVGW-keurmerk voor gas en drinkwater.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 36,08/ stukexcl. btw

€ 43,66incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
489 mm
Binnendiameter
407 mm
Dikte
7 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
NBR-ELL
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal