Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10/40 DN50 107x61x4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001972
Image 1
NBR-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen inlage, voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, eenvoudig te monteren. Temperatuur -25 tot +95 °C, DVGW-keurmerk voor gas en drinkwater.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

270 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN50
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
107 mm
Binnendiameter
61 mm
Dikte
4 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
NBR-ELL
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal