€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
322 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | V |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | DN65 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 127 mm |
Binnendiameter | 77 mm |
Dikte | 4 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | EPDM |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |