Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 2" 102x60x4/5 ASME B16.21

  • ERIKS:10068458
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
ASME B16.21
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
102 mm
Binnendiameter
60 mm
Dikte
4/5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal
NBR-ELL
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal