€ 32,33/ stukexcl. btw
€ 39,12incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | 14" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 448 mm |
Binnendiameter | 356 mm |
Dikte | 7/10 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | NBR-ELL |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |