€ 7,31/ stukexcl. btw
€ 8,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | ASME B16.21 |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | 1" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 64 mm |
Binnendiameter | 33 mm |
Dikte | 3/4 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal | NBR-ELL |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |