Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN25/40 DN150 224x169x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921611
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN150
Druktrap flens
PN25/40
Buitendiameter
224 mm
Binnendiameter
169 mm
Dikte
6/8 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
FPM
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal