Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN16 DN500 617x508x7/10 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921630
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 250,33/ stukexcl. btw

€ 302,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
617 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
7/10 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
FPM
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal