€ 94,78/ stukexcl. btw
€ 114,68incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | DN200 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Buitendiameter | 273 mm |
Binnendiameter | 220 mm |
Dikte | 6/8 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | FPM |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |