Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10/40 DN25 71x34x3/4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002002
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN25
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
71 mm
Binnendiameter
34 mm
Dikte
3/4 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal