Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN50 107x61x3/4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:14249244
Image 1
EPDM KIWA-rubber ring met gevulkaniseerd metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk (O-ringeffect), voor drink/koelwater, zuren en logen, tot 40 bar. Vormstabiel, grote maten eenvoudig te monteren. Deze ERIKS Elastomet-OR is gefabriceerd met gebruik van gecertificeerd EPDM-KIWA rubber (ERIKS compound 55985) Dit compound is een speciale kwaliteit peroxide gevulkaniseerd EPDM, ontwikkeld voor drinkwater toepassingen en heeft verbeterde chemische- en thermische eigenschappen. Het compound is geschikt voor heet en koud drinkwater.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

461 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN50
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
107 mm
Binnendiameter
61 mm
Dikte
3/4 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM-KIWA
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -45 tot 150 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal