Eriks
ERIKS

ERIKS Eindkap NBR ECMR 30x8

  • ERIKS:11339407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
ECMR
Diameter behuizing
30 mm
Hoogte
8 mm
Materiaal
NBR/staal
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C