Eriks
ERIKS

ERIKS Eindkap NBR EC 215x14

  • ERIKS:12270604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.
Opslaan in lijst

€ 65,30/ stukexcl. btw

€ 79,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EC
Diameter behuizing
215 mm
Hoogte
14 mm
Materiaal
NBR/staal
Temperatuurbestendigheid
van -35 tot 100 °C